| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-74288513 Herst.-Nr.: 4582 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Sony NPBN1 NP-BN1 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 400mA (Max) DC 12-24V 1300mA (min) Micro USB 5V 2100mA
Output: DC 4,2V / 8,4V 800mA USB Output: DC 5V 1000mA
Anmerkung: Bei Betrieb des Ladegerätes per Micro-USB Input wird der USB-Output aus Sicherheitsgründen automatisch deaktiviert.
Passend für folgende Kameratypen: Sony Cybershot DSCT99, DSC-T99, DSCTX5, DSC-TX5, DSCTX7, DSC-TX7, DSCTX9, DSC-TX9, DSCW310, DSC-W310, DSCW320, DSC-W320, DSCW350, DSC-W350, DSCW380, DSC-W380, DSCWX5, DSC-WX5
Passend für folgende Akkumodelle: Sony NPBN1, NP-BN1 Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | Merkmale | Geeignet für | Batterie für Digitalkamera | | Energiequelle | Gleichstrom | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Energieschutzeigenschaften | Überhitzung, Überlastschutz | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Markenkompatibilität | Sony | | Kompatible Produkte | NPBN1, NP-BN1 | Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Ausgangsspannung | 12 - 24 V | | Ausgangsstrom | 8 A |
|
| | |
| | | |
| |