Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1286 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1286 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
PATONA 1286 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62367452
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1286
EAN/GTIN:
     4055655203074
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Lumix DC-TX2, DCTX2, DMCGF3, DMC-GF3, DMCGF3C, DMC-GF3C, DMCGF3CK, DMC-GF3CK, DMCGF3CR, DMC-GF3CR, DMCGF3CT, DMC-GF3CT, DMCGF3CW, DMC-GF3CW, DMCGF3K, DMC-GF3K, DMCGF3P, DMC-GF3P, DMCGF3R, DMC-GF3R, DMCGF3T, DMC-GF3T, DMCGF3W, DMC-GF3W, DMCGF3X, DMC-GF3X, DMCGF5, DMC-GF5, DMCGF5X, DMC-GF5X, DMCGF6, DMC-GF6, DMCGX7, DMC-GX7, DMC-GX85, DMCGX85, DMC-LX85, DMCLX85, DMCLX100, DMC-LX100, DMCS6, DMC-S6, DMC-ZS110, DMCS6K, DMC-S6K
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
7.2 Wh
Batteriekapazitätstyp
Premium
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1279
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.