Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss The Crimper Texturiereisen Warm Schwarz, Pink 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss The Crimper Texturiereisen Warm Schwarz, Pink 1,8 m
BaByliss The Crimper Texturiereisen Warm Schwarz, Pink 1,8 m
BaByliss The Crimper Texturiereisen Warm Schwarz, Pink 1,8 m
BaByliss The Crimper Texturiereisen Warm Schwarz, Pink 1,8 m
BaByliss The Crimper Texturiereisen Warm Schwarz, Pink 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74288644
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     2165CE
EAN/GTIN:
     3030050154542
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Kreppeisen für definierte, langanhaltende Texturen. Die Turmalin-Keramik beschichteten Platten kreieren perfekte Ergebnisse mit einem seidigen Finish. 10 Temperaturstufen: 120°C - 210°C.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
72 min
Kabelgelenk
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Texturiereisen
Technologie
Warm
Haar texturieren
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
10
Lockenstabform
Gerade fassförmig
Temperatur (min)
120 °C
Temperatur (max)
210 °C
Aufwärmzeit
30 s
Design
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Plattenmaterial
Keramik-Turmalin
Keramikbeschichtung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050154540
Breite des Versandkartons
264 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050154543
Volumen Hauptkarton
291 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
285 g
Plattentiefe
35 mm
Technische Details
Palettenhöhe netto
1956 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lieferumfang
Cool Shot
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
698 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
W2447E
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.