Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Deep Waves Lockenstab Warm Schwarz, Orange 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Deep Waves Lockenstab Warm Schwarz, Orange 2,5 m
BaByliss Deep Waves Lockenstab Warm Schwarz, Orange 2,5 m
BaByliss Deep Waves Lockenstab Warm Schwarz, Orange 2,5 m
BaByliss Deep Waves Lockenstab Warm Schwarz, Orange 2,5 m
BaByliss Deep Waves Lockenstab Warm Schwarz, Orange 2,5 m
BaByliss Deep Waves Lockenstab Warm Schwarz, Orange 2,5 m
BaByliss Deep Waves Lockenstab Warm Schwarz, Orange 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77108781
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     W2447E
EAN/GTIN:
     3030050154924
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Wellenzange
Das professionelle Welleneisen kreiert mühelos wunderschöne Deep Waves.

Drücke einfach die Turmalin-Keramik-Stäbe zusammen, für einen schnellen, langanhaltenden Wellenlook.

Präzise Temperaturregulierung mit 3 Stufen: max. 200°C und Advanced Ceramics™ Heizsystem für eine gleichmäßige, konstante Wärmeverteilung.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
2.5 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
60 min
Kabelgelenk
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haar texturieren
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Geeignet für Haartypen
Alle Haare
Zweck
trockenes Haar
Temperatur (min)
160 °C
Temperatur (max)
200 °C
Aufwärmzeit
30 s
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Keramikbeschichtung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050154922
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050154925
Volumen Hauptkarton
345 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
376 g
Technische Details
Palettenhöhe netto
1906 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lieferumfang
Cool Shot
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Wärmematte
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
916 g
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste babyliss, lockenbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
2165CE
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.