Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huddly 7090043790450 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huddly 7090043790450 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10 m USB A Schwarz
Huddly 7090043790450 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74313439
Hersteller:
     Huddly
Herst.-Nr.:
     7090043790450
EAN/GTIN:
     7090043790450
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
0.9 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
283 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,50*
€ 371,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,22*
€ 370,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.