Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1506996 Spannungsschutz Anthrazit 1 AC-Ausgänge 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1506996 Spannungsschutz Anthrazit 1 AC-Ausgänge 230 V
Brennenstuhl 1506996 Spannungsschutz Anthrazit 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74334770
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506996
EAN/GTIN:
     4007123652853
Suchbegriffe:
CEE Adapterstecker
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
Spitzenstrom
3500 W
Spitzenstrom-Normales Modus
13.5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
70 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kindersicher
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3602*
€ 8,7586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,2902*
€ 8,6753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.