Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Mein kleines Einhorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Mein kleines Einhorn
Seltmann Weiden Mein kleines Einhorn
Seltmann Weiden Mein kleines Einhorn
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74343344
Herst.-Nr.:
     4052212064864
EAN/GTIN:
     4052212064864
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Bunte Regenbögen, liebliche Blumen, fluffige Wolken und schwebende Herzchen – das ist die Welt, durch die Einhörner gerne spazieren. Aus fernen Märchenländern kommend begeben sich die Fabeltiere nun auch auf das Compact-Porzellan von Seltmann Weiden, um Kindern beim Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot Gesellschaft zu leisten und sie mit ihrem bezaubernden Charakter zu erfreuen. Als pflegeleichte Wesen nehmen Einhörner nach der Mahlzeit gerne auch in der Spülmaschine ein kleines Bad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
90 mm
Durchmesser
105 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.25 l
Produktfarbe
Mehrfarbig, Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Tee
Tassengriff
Ja
Konzipiert für Kinder
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.