| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-74345611 Herst.-Nr.: 640 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochfester Fügeklebstoff auf Methacrylatester-Basis, langsam härtend, ideal bei größerem Durchmesser und für aktive Metalle, z. B. Messing LOCTITE® 640 ist ein grüner, anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff auf Methacrylatester-Basis, ideal für Teile, die eine längere Positionierzeit erfordern. Handfestigkeit auf Stahl: 2 Stunden. Auch für aktive Metalle, z. B. Messing. Dieses hochfeste Produkt zeichnet sich durch gute Temperaturbeständigkeit aus. Der maximale Klebespalt ist 0,1 mm; der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +175 °C. Produktüberwachung durch Fluoreszenz. Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Flüssigkeit | | Klebetyp | Acryl-Klebstoff | | Spendertyp | Flasche | | Produktfarbe | Grün | | Geeignet für Metall | Ja | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 250 ml | Leistungen | Trocknungszeit | 2 h | | Temperaturbeständigkeitsbereich | -55 - 175 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Hochtemperaturkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, acryl klebstoff, hochtemperaturkleber henkel |
| | |
| |