Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0309 00 04 Drahtverbinder M16 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0309 00 04 Drahtverbinder M16 Schwarz, Silber
BINDER 09 0309 00 04 Drahtverbinder M16 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74393972
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0309 00 04
EAN/GTIN:
     8716065143119
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.299 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,50*
Zubehör
Binder
09 0310 00 04
ab € 4,00*
Zubehör
Binder
09 0312 90 04
ab € 4,40*
Zubehör
Binder
09-0138-70-04
ab € 7,24*
Zubehör
Binder
09-0312-80-04
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
09-0311-00-04
ab € 3,53*
Zubehör
Binder
09-0312-00-04
ab € 3,35*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,99*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0312 09 04
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.