Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Tunnel-Portal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Tunnel-Portal
NOCH Tunnel-Portal
NOCH Tunnel-Portal
NOCH Tunnel-Portal
NOCH Tunnel-Portal
NOCH Tunnel-Portal
NOCH Tunnel-Portal
NOCH Tunnel-Portal
NOCH Tunnel-Portal
NOCH Tunnel-Portal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74461385
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     34852
EAN/GTIN:
     4007246348527
Suchbegriffe:
Brückenelemente N
Geländebau N
Tunnelelemente N
geländebau n
Ideal für jede Einfahrt
Das 2-gleisige Tunnel-Portal aus der Hartschaum-Serie »Steinmauer PROFI plus« eignet sich ideal, um 2-gleisige Tunnel- und Bergeinfahrten realistisch zu gestalten. Das Portal in der Spurweite N prägt nicht nur das Gesicht einer Bahnlandschaft – in nautra ebenso wie im Modell auf Ihrer Anlage.
Hinweis: Das Portal ist für alles aus der Hartschaum-Serie »Steinmauer PROFI plus« geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Länge (mm)
123 mm
Gewicht
15 g
Design
Produkttyp
Tunnel-Portal
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
N (1:160)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6685155
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.