Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton SSPC6 Silber Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton SSPC6 Silber Stahl
Hellermann Tyton SSPC6 Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     3517A-47650107
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00839
EAN/GTIN:
     5022660339721
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die Edelstahlsockel der SSPC-Serie ermöglichen in Kombination mit Edelstahlkabelbindern eine zuverlässige Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Schutzrohren und Rohrleitungen in extremer Umgebung. Die Sockel können mit Metallkabelbindern bis zu einer Breite von 10 mm verwendet werden. Eine erstklassige Systemlösung für die Bereiche Schiffbau, Öl- und Gasförderung, Industriemaschinenbau und -fahrzeuge sowie für die Lebensmittelindustrie und Energieversorgung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
4.5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9991*
€ 1,2791*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00224*
€ 1,28224*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0302*
€ 1,3202*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0395*
€ 1,3295*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0441*
€ 1,3295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2791*
€ 1,52213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1991*
€ 1,42693
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9991*
€ 1,18893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-60110
ab € 0,16472*
Zubehör
HellermannTyton
HTJAR1BK
ab € 16,57*
Zubehör
HellermannTyton
111-60119 LK2A-PA66-NA
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.