Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DB6005 CB Dampfbügeleisen Keramiksohle 2600 W weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DB6005 CB Dampfbügeleisen Keramiksohle 2600 W weiß/rot
Bomann DB6005 CB Dampfbügeleisen Keramiksohle 2600 W weiß/rot
Bomann DB6005 CB Dampfbügeleisen Keramiksohle 2600 W weiß/rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74769806
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660051
EAN/GTIN:
     4004470600513
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bomann bügeleisen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Pink, Weiß
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.38 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Weicher Haltegriff
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.