Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T50ROSEC5B-W-PA66W-BK Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton T50ROSEC5B-W-PA66W-BK Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T50ROSEC5B-W-PA66W-BK Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74803574
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00698
EAN/GTIN:
     4031026426785
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Familie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
4.6 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1586.664 g
Verpackungsvolumen
1860 cm³
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Zugfestigkeit
225 N
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.