Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-41035 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-41035 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8 F/FTP (FFTP)
shiverpeaks BS08-41035 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat8 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74820346
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-41035
EAN/GTIN:
     4017538101136
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel
High End Patchkabel CAT 8.1 F/FTP PIMF 2000 MHz. Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat8
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
2000 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41000
ab € 1,54*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41005
ab € 1,54*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41006
ab € 1,54*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41010
ab € 1,72*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41015
ab € 1,72*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41016
ab € 1,76*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41020
ab € 1,99*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41025
ab € 2,06*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41026
ab € 1,99*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41030
ab € 2,68*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41036
ab € 2,57*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41040
ab € 3,37*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41045
ab € 3,45*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41046
ab € 3,25*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41050
ab € 4,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.