Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-41020 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-41020 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
shiverpeaks BS08-41020 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89814409
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-41020
EAN/GTIN:
     4017538080301
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel
Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Frequenz
2000 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41000
ab € 1,57*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41005
ab € 1,83*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41006
ab € 1,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41010
ab € 1,71*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41015
ab € 1,75*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41016
ab € 1,75*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41025
ab € 2,04*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41026
ab € 1,99*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41030
ab € 2,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41035
ab € 2,77*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41036
ab € 3,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41040
ab € 3,65*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41045
ab € 4,36*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41046
ab € 3,76*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41050
ab € 5,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.