Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief LSM1U TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief LSM1U TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
Chief LSM1U TV-Halterung 160 cm (63") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74926830
Herst.-Nr.:
     LSM1U
EAN/GTIN:
     841872163260
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL, OSHPD, TÜV
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
Gewicht und Abmessungen
Breite
883 mm
Tiefe
53 mm
Tiefe (max)
51 mm
Höhe
464 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
91 kg
Maximale Bildschirmgröße
63 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.