Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0137 Videokabel-Adapter 1,8 m Mini DisplayPort DVI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0137 Videokabel-Adapter 1,8 m Mini DisplayPort DVI Weiß
LogiLink CV0137 Videokabel-Adapter 1,8 m Mini DisplayPort DVI Weiß
LogiLink CV0137 Videokabel-Adapter 1,8 m Mini DisplayPort DVI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74931904
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0137
EAN/GTIN:
     4052792052985
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Produktinformationen "Mini DisplayPort zu DVI, weiß, 1.8m" von LogiLink
Der Mini DisplayPort zu DVI Adapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von DVI-Geräten am Mini Display Port Ihres Laptops oder PCs. Unterstützt durch den DVI-D-Standard mit maximaler Auflösung bis zu 1080P.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
87 g
Breite
39 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0138
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.