Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT 9552 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin AT 9552 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9552 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9552 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9552 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9552 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9552 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9552 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984046
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT 9552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und integrierter Brötchen-Röstaufsatz.

Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten.

Aufwärm-Stufe, Defroster-Stufe und Auslösetaste mit Kontrollleuchte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Wärmeablage
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
800 W
Maximale Eingangsleistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
AT 2589
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.