Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FST6,3A Sicherungsblock


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Püschel FST6,3A Sicherungsblock
Püschel FST6,3A Sicherungsblock
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984161
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FST6,3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
250 V
Nennstrom
6.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.