Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Püschel FST2,5A Sicherungsblock
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-74984199
Hersteller:
Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
FST2,5A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Merkmale
Nennspannung
250 V
Nennstrom
2.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Sicherungsblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
feinsicherung träge
,
feinsicherung
,
feinsicherung 10 stk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,26*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen