Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RCA90LM10 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton RCA90LM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCA90LM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCA90LM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCA90LM10 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984780
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01438
EAN/GTIN:
     4031026539621
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
13.7 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl, Zink
Minimaler Bündelungsdurchmesser
6.2 mm
Typ
P-Clamp
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
129.9 mm
Schraublochdurchmesser
10.29 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Verpackungslänge
605 mm
Paketgewicht
9500 g
Verpackungsvolumen
52600 cm³
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,8257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,57*
€ 504,0483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 420,92*
€ 500,8948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 400,00*
€ 476,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 390,11*
€ 464,2309
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 381,24*
€ 453,6756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,13*
€ 432,1247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.