Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MCMB4 Blau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton MCMB4 Blau Polyamid
Hellermann Tyton MCMB4 Blau Polyamid
Hellermann Tyton MCMB4 Blau Polyamid
Hellermann Tyton MCMB4 Blau Polyamid
Hellermann Tyton MCMB4 Blau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984795
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01170
EAN/GTIN:
     5022660342905
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
MCMB Sockel bilden die ideale Ergänzung zu unseren MCT Kabelbindern. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind beziehungsweise Leitungsbündel verlegt werden sollen. Selbst in Umgebungen mit hohen Vibrationen, wie zum Beispiel bei der Lebensmittelherstellung und bei automatisierten Verpackungsmaschinen, stellen diese Befestigungssockel eine optimale Lösung dar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
4.7 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5725*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7493*
€ 0,89167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7193*
€ 0,85597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6925*
€ 0,82408
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-00830
ab € 0,1413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.