Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton SAC4 Kabelklammer Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton SAC4 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton SAC4 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton SAC4 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984829
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00400
EAN/GTIN:
     5022660316395
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die SAC-Serie ist eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen. Typische Anwendungen finden sich bei der Herstellung von Haushaltsgeräten oder im Wohnwagenbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
51 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Verpackungslänge
625 mm
Paketgewicht
612 g
Verpackungsvolumen
82500 cm³
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,48*
€ 138,6112
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,40*
€ 136,136
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,11*
€ 129,8409
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,28*
€ 127,6632
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,25*
€ 112,1575
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.