Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RCB15SM6 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton RCB15SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCB15SM6 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984857
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01648
EAN/GTIN:
     4031026565996
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
19.5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl, Zink
Minimaler Bündelungsdurchmesser
12.7 mm
Typ
P-Clamp, B-Series
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
86.9 mm
Schraublochdurchmesser
6.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 1,6802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 539,70*
€ 642,243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,70*
€ 633,913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 503,412*
€ 599,06028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,50*
€ 578,935
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 476,00*
€ 566,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 467,81*
€ 556,6939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.