Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RCB90SM12 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton RCB90SM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCB90SM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCB90SM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCB90SM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCB90SM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCB90SM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCB90SM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCB90SM12 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984916
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01459
EAN/GTIN:
     4031026539836
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
19.5 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl, Zink
Minimaler Bündelungsdurchmesser
12.7 mm
Typ
P-Clamp
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
101.9 mm
Schraublochdurchmesser
12.95 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
389 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Verpackungslänge
599 mm
Paketgewicht
8250 g
Verpackungsvolumen
36120 cm³
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,382*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 280 Stück (ab € 1,69123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 534,632*
€ 636,21208
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 527,9904*
€ 628,30858
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 506,6124*
€ 602,86876
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 494,7208*
€ 588,71775
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 482,2916*
€ 573,927
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 466,382*
€ 554,99458
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.