Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RCD180LM10 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton RCD180LM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD180LM10 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74985037
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl, Zink
Minimaler Bündelungsdurchmesser
36 mm
Typ
P-Clamp, D-Series
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
166.5 mm
Schraublochdurchmesser
10.29 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.