Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RCC180SM8 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton RCC180SM8 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC180SM8 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74985109
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01474
EAN/GTIN:
     4031026543062
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
36 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl, Zink
Minimaler Bündelungsdurchmesser
19.4 mm
Typ
P-Clamp, C-Series
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
156.1 mm
Schraublochdurchmesser
8.31 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80688*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11688*
€ 2,51909
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80688*
€ 2,15019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.