Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton ATSBCEC37 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton ATSBCEC37 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton ATSBCEC37 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74985139
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     102-68375
EAN/GTIN:
     4031026333120
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
20 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Typ
Bundling clip
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Höhe
14.2 mm
Dicke
39 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,77206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 453,35*
€ 539,4865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,39*
€ 526,4441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,61*
€ 482,6759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,30*
€ 475,167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,03*
€ 459,3757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.