Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Abstandschellen
>
Artikel
Hellermann Tyton RCA30SM6 Kabelklammer Schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-74985479
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-01641
EAN/GTIN:
4031026565927
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
13.7 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
6.2 mm
Typ
P-Clamp, A-Series
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
78.5 mm
Schraublochdurchmesser
6.5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelklammern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
hellermann tyton kabelbefestigung
,
kabel organizer
,
kabelklammer kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,674*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,6065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 551,313*
€ 656,06247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 547,794*
€ 651,87486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 520,122*
€ 618,94518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 506,742*
€ 603,02298
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 497,892*
€ 592,49148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 481,674*
€ 573,19206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen