Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RCA90LM12 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton RCA90LM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCA90LM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCA90LM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCA90LM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCA90LM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCA90LM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCA90LM12 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCA90LM12 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75029986
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01439
EAN/GTIN:
     4031026539638
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
13.7 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl, Zink
Minimaler Bündelungsdurchmesser
6.2 mm
Typ
P-Clamp
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
129.9 mm
Schraublochdurchmesser
12.95 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
8181 g
Verpackungsvolumen
36650 cm³
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,83835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,39*
€ 502,6441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,75*
€ 499,5025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,74*
€ 474,5006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 382,50*
€ 455,175
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 373,62*
€ 444,6078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,36*
€ 434,7784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.