Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RCC30SM10 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton RCC30SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC30SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC30SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC30SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC30SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC30SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC30SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC30SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC30SM10 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75030042
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01487
EAN/GTIN:
     4031026543192
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
36 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl, Zink
Minimaler Bündelungsdurchmesser
19.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
153.4 mm
Schraublochdurchmesser
10.29 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Verpackungslänge
605 mm
Paketgewicht
7850 g
Verpackungsvolumen
52600 cm³
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,6112*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,85229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,3104*
€ 414,48938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,76*
€ 410,2644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,80*
€ 391,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,5408*
€ 374,30355
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 303,7312*
€ 361,44013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,6112*
€ 349,39733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.