Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCD90SM6 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75030087
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01667
EAN/GTIN:
     4031026566191
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl, Zink
Minimaler Bündelungsdurchmesser
36 mm
Typ
P
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
167.2 mm
Schraublochdurchmesser
6.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Verpackungslänge
605 mm
Paketgewicht
9949.2 g
Verpackungsvolumen
52600 cm³
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,7808*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 2,04394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 374,2512*
€ 445,35893
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 371,9616*
€ 442,6343
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 356,6016*
€ 424,3559
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 346,9408*
€ 412,85955
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 340,5904*
€ 405,30258
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 323,7808*
€ 385,29915
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.