Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-01423 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 151-01423 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-01423 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75030294
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
13.7 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Minimaler Bündelungsdurchmesser
6.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
134.1 mm
Höhe
167.2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,8253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,81*
€ 500,7639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,85*
€ 498,4315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,42*
€ 472,9298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 387,83*
€ 461,5177
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 380,34*
€ 452,6046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,58*
€ 433,8502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.