| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-75030297 Herst.-Nr.: 151-01449 EAN/GTIN: 4031026539737 |
| |
|
| | |
| Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss. Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 19.5 mm | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyamid, Stahl, Zink | | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 12.7 mm | | Typ | P | Gewicht und Abmessungen | Breite | 34.9 mm | | Tiefe | 115.6 mm | | Schraublochdurchmesser | 10.29 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 395 mm | | Verpackungshöhe | 220 mm | | Verpackungslänge | 605 mm | | Paketgewicht | 8834 g | | Verpackungsvolumen | 52600 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |