Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Vogel's NEXT OP2 195,6 cm (77 Zoll) Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's NEXT OP2 195,6 cm (77 Zoll) Eiche
Vogel's NEXT OP2 195,6 cm (77 Zoll) Eiche
Vogel's NEXT OP2 195,6 cm (77 Zoll) Eiche
Vogel's NEXT OP2 195,6 cm (77 Zoll) Eiche
Vogel's NEXT OP2 195,6 cm (77 Zoll) Eiche
Vogel's NEXT OP2 195,6 cm (77 Zoll) Eiche
Vogel's NEXT OP2 195,6 cm (77 Zoll) Eiche
Vogel's NEXT OP2 195,6 cm (77 Zoll) Eiche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75086123
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8743242
EAN/GTIN:
     8712285342127
Suchbegriffe:
Staffelei
TV-Standfuß
staffelei
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Eiche
Zertifizierung
TÜV, FSC
Gewicht und Abmessungen
Breite
1330 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
1183 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
77 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Min. Abstand zum Boden
540 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,50*
€ 852,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,84*
€ 851,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,37*
€ 850,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,02*
€ 846,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,84*
€ 837,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.