Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß
Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß
Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß
Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß
Bomann DT 7318 Freistehend 206 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75261755
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773180
EAN/GTIN:
     4004470773125
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank bomann
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
41 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Gefrierfachtemperatur (min)
18 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
206 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
176 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
86 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.466 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
542 mm
Höhe
1434 mm
Gewicht
40000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
165 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 8 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
567 mm
Verpackungshöhe
1485 mm
Paketgewicht
43000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.