Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-3959720 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-3959720 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-3959720 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-3959720 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-3959720 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-3959720 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
SpeaKa Professional SP-3959720 TV-Halterung 152,4 cm (60 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75261772
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3959720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe (min)
80 mm
Tiefe (max)
545 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
7800 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
55 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 4000 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,200 x 300,300 x 400,300 x 300,300 x 100,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Swivel Winkel
90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
545 mm
Abstand zur Wand (min)
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.