Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-650 Netzteil 650 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75292222
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     PRIME-PX-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
10
SATA-Netzkabellänge
450,470,570,700,760,810,860 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
470,690 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
101 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
9 - 4.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
648 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, PCIe, SATA
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Zertifizierung
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE WEEE, ErP Lot 6, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 114,07*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 371,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 384,65*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 464,52*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 515,36*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 529,23*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 513,84*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 355,29*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 73,45*
Ähnlich
Asus
90MB1C10-M0EAY0
ab € 145,88*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 94,45*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 136,60*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 209,53*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M1EAY0
ab € 160,42*
Ähnlich
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 125,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.