Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN SMA Antenna Cable Signalkabel 0,05 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK WLAN SMA Antenna Cable Signalkabel 0,05 m Schwarz
DeLOCK WLAN SMA Antenna Cable Signalkabel 0,05 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7555351
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88409
EAN/GTIN:
     4043619884094
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Dieses Anschlusskabel können Sie an Ihr WLAN Modul stecken, um einen SMA Anschluss zu erhalten. Somit können Sie nun eine SMA Antenne an das Modul anschließen, um ein WLAN Signal zu empfangen.
- I-PEX Stecker
- SMA Buchse mit Schraubanschluss
- Kabellänge: 5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.05 m
Kabeltyp
WLAN
Stecker
1x I-PEX M, 1x SMA FM
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.