Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5075 Keramische Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KA-5075 Keramische Heizung
Tristar KA-5075 Keramische Heizung
Tristar KA-5075 Keramische Heizung
Tristar KA-5075 Keramische Heizung
Tristar KA-5075 Keramische Heizung
Tristar KA-5075 Keramische Heizung
Tristar KA-5075 Keramische Heizung
Tristar KA-5075 Keramische Heizung
Tristar KA-5075 Keramische Heizung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75611264
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5075
EAN/GTIN:
     8713016087850
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Der Tristar KA-5075 ist der perfekte Keramikheizlüfter für Ihr Zuhause. Das Heizgerät kann an der Wand befestigt werden und beansprucht daher keinen Platz am Boden. Dank einer Leistung von 2000 W wird Ihr Raum im Nu warm. Der Heizlüfter hat zwei verschiedene Betriebsarten. Auf dem LED-Display ist alles leicht ablesbar. Die mitgelieferte Fernbedienung sorgt für zusätzlichen Komfort, weil Sie nicht mehr aufzustehen brauchen, um die Einstellungen des Heizlüfters anzupassen. Da der Elektroheizlüfter oszilliert, wird die Luft gleichmäßig im Raum verteilt. Keramikheizlüfter Der Tristar-Elektroheizlüfter ist die perfekte Lösung, um einen Raum rasch warm zu bekommen. Der Heizlüfter kann über einen längeren Zeitraum hinweg benutzt werden, weil er auf sichere Weise wärmt. Die Fenster-offen-Detektion sorgt dafür, dass Sie einen Raum nicht umsonst heizen. Dank Überhitzungsschutz ist das Gerät sicher im Gebrauch. Timerfunktion Dank der Timerfunktion können Sie es das Heizgerät anlassen, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Nach Ablauf der Timereinstellung schaltet sich das Gerät automatisch ab. So können Sie den Heizlüfter einschalten, bevor Sie zu Bett gehen, und beruhigt einschlafen. Der Timer kann von 1 bis 8 Stunden eingestellt werden. Der Heizlüfter hat auch einen Wochen-Timer. So können Sie den Heizlüfter für eine ganze Woche programmieren und brauchen keine Angst zu haben, in ein kaltes Zuhause zurückzukommen. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Lieferumfang: Elektroheizlüfter, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
2
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Sommerlüftung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.25 m
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
470 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016087867
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
185 mm
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7344H
ab € 122,14*
Ähnlich
Tristar
KA-5045
ab € 49,42*
Ähnlich
Perel
PTC0003
ab € 60,60*
Ähnlich
Tristar
KA-5070
ab € 41,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.