Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2579 Herst.-Nr.: 61933360 EAN/GTIN: 4004094619366 |
| |
|
| | |
| Mit dem Vakuumpumpe für Weinflaschen von Westmark lassen sich auch geöffnete Weine ohne Verlust vom Aroma über einen besonders langen Zeitraum aufbewahren. Durch das Pumpen des Top-Elements wird ein Vakuum in der Flasche erzeugt welches den Oxidationsprozesses, der ansonsten durch den Sauerstoff erzeugt wird, hemmt. Dank des praktischen Silikondichtrings passt die Vakuumpumpe auf den Flaschenhals von allen herkömmlichen Weinflaschen. Die Vakuumpumpe ist nicht nur besonders praktisch, sondern sie eignet sich dank ihres edlen Designs und des kleinen Aufbewahrungsbeutel ebenfalls ideal als Geschenk. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Material | Silikon, Edelstahl | | Durchmesser | 16.5 mm | | Höhe | 119 mm | | Breite | 29 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,235* | € 15,845* | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 29,82* | € 40,12002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 47,535* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|