Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Flaschenkühler Acryl H23cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Flaschenkühler Acryl H23cm
APS-Germany Flaschenkühler Acryl H23cm
APS-Germany Flaschenkühler Acryl H23cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614078
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     36032
EAN/GTIN:
     4004133360327
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Konferenz-Kühler
Konferenzkühler
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Glasflasche
Getränkearten
Wein
Produktfarbe
Transparent
Färbung
Monochromatisch
Material
Polystyrene
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Durchmesser
115 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,68*
Sonstiges
Caterado
199-314
ab € 13,66*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-36034
ab € 5,75*
Sonstiges
Contacto Bander
288/210
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.