Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Stößel Ø3,5cm Kupfer-Look


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Stößel Ø3,5cm Kupfer-Look
APS-Germany Stößel Ø3,5cm Kupfer-Look
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614187
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     93360
EAN/GTIN:
     4004133933606
Suchbegriffe:
Bar-Stößel
Barstößel
Caipirinha Stößel
Mörser-Pistill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
205 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Material
Polystyrene, Edelstahl
Handgrifffarbe
Kupfer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.