Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Vorratsglas mit Bügelverschluss 1000ml Ø10,8cm H17,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Vorratsglas mit Bügelverschluss 1000ml Ø10,8cm H17,5cm
Zeller Present Vorratsglas mit Bügelverschluss 1000ml Ø10,8cm H17,5cm
Zeller Present Vorratsglas mit Bügelverschluss 1000ml Ø10,8cm H17,5cm
Zeller Present Vorratsglas mit Bügelverschluss 1000ml Ø10,8cm H17,5cm
Zeller Present Vorratsglas mit Bügelverschluss 1000ml Ø10,8cm H17,5cm
Zeller Present Vorratsglas mit Bügelverschluss 1000ml Ø10,8cm H17,5cm
Zeller Present Vorratsglas mit Bügelverschluss 1000ml Ø10,8cm H17,5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614261
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     19541
EAN/GTIN:
     4003368195414
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Mit diesem Vorratsglas der Old fashioned-Serie holen Sie sich einen echten Blickfang in Ihre Küche. Seine besondere Optik verdankt der Ordnungshelfer dem Materialmix aus Glas, schwarzem Metall und Holz. Das berühmte I-Tüpfelchen ist die ausdrucksstarke Prägung auf der Vorderseite. Sie erinnert stark an ein amerikanisches Diner. Durch den zuverlässigen Bügelverschluss können Sie Ihre Lebensmittel wie Pasta, Reis oder Müsli in dem Behälter trocken und frisch lagern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universalbehälter
Fassungsvermögen
1 l
Material
Glas, Holz
Produktfarbe
Transparent
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Anzahl
1
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
175 mm
Durchmesser
108 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
19542
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.