Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Glas-Untersetzer Edelstahl Ø10cm silber 7tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Glas-Untersetzer Edelstahl Ø10cm silber 7tlg
Zeller Present Glas-Untersetzer Edelstahl Ø10cm silber 7tlg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614293
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     27239
EAN/GTIN:
     4003368272399
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
gastronomie-untersetzer zeller
Mit diesem 7-teiligen Untersetzer-Set aus hochwertigem Edelstahl gehören lästige Rückstände auf Oberflächen der Vergangenheit an. Der Boden der Untersetzer ist mit einer weichen, rutschfesten Schaumstoff-Schicht versehen um eventuelle Gebrauchsspuren auf Ihren Möbeln zu vermeiden. Werden die Untersetzer einmal nicht benötigt, können Sie diese platzsparend im dafür vorgesehenen Halter verstauen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Weitere Suchbegriffe: untersetzer gastronomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.