Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Glas-Untersetzer Edelstahl / Silikon 6cm Ø10cm grau 7teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Glas-Untersetzer Edelstahl / Silikon 6cm Ø10cm grau 7teilig
Zeller Present Glas-Untersetzer Edelstahl / Silikon 6cm Ø10cm grau 7teilig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614299
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     27223
EAN/GTIN:
     4003368272238
Suchbegriffe:
Eiskelch-Untersetzer
Eiskelchuntersetzer
Flaschen-Untersetzer
Flaschenuntersetzer
Mit diesem 7-teiligen Untersetzer-Set gehören lästige Rückstände auf Ihren Oberflächen der Vergangenheit an. Die sechs praktischen & modernen Untersetzer aus Silikon sind leicht zu reinigen und geben Ihren Gläser, Tassen oder Flaschen einen sicheren Stand. Werden die Untersetzer einmal nicht benötigt, können Sie diese platzsparend im dafür vorgesehenen Edelstahl-Halter verstauen. Das Glasuntersetzer-Set ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.