Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Boneco H300 50 m² 51 dB 9,6 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75617576
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     46154
EAN/GTIN:
     7611408016833
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Der Alleskönner für ausgezeichnete Raumluft Komfortable Bedienung, hohe Leistungsfähigkeit und einfache Reinigung, das zeichnet den HYBRID H300 aus. Er kümmert sich um die ideale Luftfeuchtigkeit in Ihren vier Wänden. Gleichzeitig reinigt der innovative, integrierte Filter die Raumluft und lindert die Beschwerden von Allergikern. Dank integriertem Sensor misst das Gerät die relative Luftfeuchtigkeit in Echtzeit und passt seine Verdunsterleistung automatisch an. Der HYBRID H300 sorgt für echtes Wohlbefinden in Ihrem Zuhause! Das Gerät kann direkt am Drehknopf bedient werden und für zusätzliche Funktionen steht Ihnen die BONECO App zur Verfügung: Stellen Sie ganz einfach die gewünschte Luftfeuchtigkeit ein, bei der Sie sich am wohlsten fühlen und der H300 übernimmt den Rest. Ganz egal nach was Sie sich sehnen, höhere Luftfeuchtigkeit in den kälteren Wintermonaten, gereinigte Luft während der Pollensaison oder Beides, der H300 kann auf genau diese Bedürfnisse eingehen. Wählen sie den gewünschten Modus in der App aus (Hybrid, Purifier, Humidifier) und verbessern Sie Ihre Luftqualität. Zusätzlich stehen Ihnen verschiedene Profile zur Auswahl: So unterstützt das Profil SLEEP einen erholsamen Schlaf in der Nacht, oder BABY sorgt für angenehme Bedingungen während Ihr Kind träumt. Dank dem integrierten Aromafach können Sie Ihr Zuhause mit Ihrem Lieblingsduft erfüllen. Neben dem komfortablen Betrieb wurde auch an eine einfache Reinigung gedacht – die meisten Teile können Sie bequem in den Geschirrspüler oder die Waschmaschine geben und sparen sich so das aufwändige Schrubben von Hand. Durch sein schlichtes, modernes Design passt der H300 in jeden Wohnraum oder Büro und überzeugt durch seine hohe Leistung. Systembeschreibung HYBRID Das HYBRID System kann je nach Wunsch entweder als Luftbefeuchter, als Luftreiniger oder in Kombination verwendet werden. Ein permanenter Vorfilter stoppt Haare, Hausstaub und andere grössere Schmutzpartikel. Der nachgeschaltene Filter, reduziert nahezu alle Viren und absorbiert schlechte Gerüche. Zu guter Letzt ist die Verdunstermatte für die Befeuchtung der Luft verantwortlich.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
9.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Flur
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
5500 g
Filterung
Entfernbarer Filter
Ja
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Merkmale
Luftreinigungsrate
90 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
50 m²
Geräuschpegel
51 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Timer
Ja
Ionisator
Ja
Befeuchtungsfunktion
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
4.5 l
Clean Air Delivery Rate (CADR) (Partikel)
90 m³/h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,70*
€ 451,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,84*
€ 447,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,35*
€ 402,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.