Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Aschenbecher Edelstahl matt 7cm Ø12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Aschenbecher Edelstahl matt 7cm Ø12cm
APS-Germany Aschenbecher Edelstahl matt 7cm Ø12cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75619159
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     00052
EAN/GTIN:
     4004133000520
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
115 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.