Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 0.5m HDMI CAT2 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 0.5m HDMI CAT2 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Lindy 0.5m HDMI CAT2 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7563179
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41040
EAN/GTIN:
     4002888410403
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Monitorkabel für digital angesteuerte Monitore, Projektoren, Plasma- und LCD-TVs nach dem HDMI Standard in höchster Qualität - Mini HDMI Typ C Stecker an Mini HDMI Typ C Stecker (19-polig, vergossen). - Kabel komplett geschirmt, High Speed HDMI CAT2 kompatibel 30AWG. - Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps. - Unterstützt Auflösungen bis Full-HD 1080p und darüber. - Unterstützt erhöhte Farbtiefe - Deep Colour, x.v.ColorTM und xvYCC kompatibel. - Unterstützt alle 3D-Formate der neuen HDMI 1.4 Spezifikation. - Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten Inhalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
41042
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.