Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-208-6207 Antistatische Fußmatte Grau Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-208-6207 Antistatische Fußmatte Grau Vinyl
BJZ C-208-6207 Antistatische Fußmatte Grau Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75648312
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-208-6207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
Durch seine besondere Konstruktion ermöglicht das Bodenpuzzle eine schnelle Verlegung auch von größeren Flächen Industrieboden im festen Verbund, ohne den Untergrund vorher aufwendig instand setzen zu müssen. Es kann auf allen
harten Flächen (auch auf Teppichböden) mit minimaler oder gar keiner Vorbereitung eingesetzt werden. Solange die
Fläche relativ eben ist, können schlechte, abgenutzte und eventuell feuchte Unterböden schnell verbessert werden.
Die ESD-Puzzleteile lassen sich lose auf dem Boden verlegen und durch die einzigartig geformte Verzahnung leicht fixieren.
Außer einem Gummihammer werden keine speziellen Werkzeuge benötigt. Da sich das ESD-Bodenpuzzle einfach und
modular verlegen lässt, ist eine Betriebsunterbrechung während der Installation nicht erforderlich. Im Falle von minimalen Temperaturschwankungen (+/- 5 °C Raumtemperatur) ist es notwendig einen 5 mm Abstand zwischen den Fliesen und jeglichen festen Punkten (z. B. Wand oder Säulen) einzuhalten, um eine Bewegung bei Ausdehnung oder Zusammenziehen der Fliesen zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Antistatische Bodenmatte
Produktfarbe
Grau
Material
Vinyl
Dichte
12400 g/cm³
Knitterfrei
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
608 mm
Tiefe
608 mm
Dicke
10.5 mm
Gewicht
4600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-208-6205
ab € 53,02*
Zubehör
BJZ
C-208-6205-E
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.